SPELSBERG - Kalvojakorasia - 2K-Mini-L/sw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902642359
Sähkönumero
1622117
Toimittajan tuotenumero
34420801
Tukkuerä
10
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
musta
Leveys:
89 mm
Syvyys:
38 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
43 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
2K-Mini-L/sw
Mitat: 89 x 43 x 38 mm
E-numero: 1622117 J
akorasia DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaisesti, 10 läpivientiä, yksi läpivienti pohjassa, pehmeillä läpivienneillä,tiivistysalue 2-10mm (päädyissä ja pohjassa),2-14mm sivuilla,sisäkiinnityksellä. musta, ilman kiristintä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


