SPELSBERG - Kiinnityskisko - AK3 NS35-275

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - Kiinnityskisko - AK3 NS35-275

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pyöreä aukko

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 275 mm

  • Korkeus - 27.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902542826

Sähkönumero

3428829

Toimittajan tuotenumero

73381301

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pyöreä aukko

Materiaali:

teräs

Pituus:

275 mm

Korkeus:

27.5 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1 mm

AK3 NS35-275. DIN kisko AK koteloihin kiinteä

AK3 NS35-275
Mitat: 35 x 7,5 x 275 mm
E-numero: 3428829
DIN-asennuskisko 35 x 7,5 mm Korkeus 275 mm, sisältää pidikkeet kotelon pohja-asennusta varten ja soveltuu kaikille AK/AK-F 14/28/42/56/70 ja Plus-malleille sekä tyhjille AKi-koteloille

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan