SPELSBERG - Kojerasia matala - HW 035

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Rakennetyyppi - laiteliitin

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902170968

Sähkönumero

1155005

Toimittajan tuotenumero

92003501

Tukkuerä

50

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rakennetyyppi:

laiteliitin

Väri:

vihreä

Leveys:

68 mm

Halogeeniton:

ei

Halkaisija:

68 mm

Syvyys:

35...35 mm

Pituus:

68 mm

Sisäsyvyys:

33 mm

Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:

1...20 mm

Kannen muoto:

ei ole

Tuulenpitävä:

ei

Säätämättömien laitekiinnityskorvakkeiden määrä:

0

Säädettävän laitteen kiinnityskorvakkeiden lukumäärä:

0

Väliseinällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HW 035 Levyseinärasia IP30, 68 mm #, 35mm



Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, mukana reikätyökalu, ruuviväli 60 mm

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan