SPELSBERG - Kojerasiaan U71 BWD GVD-2-60 - U 71 BWD GVD-2-60 Kojerasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - betonivalu
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902499229
Sähkönumero
1155060
Toimittajan tuotenumero
97116501
Tukkuerä
20
Asennustapa:
betonivalu
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
muu
Leveys:
76 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
60 mm
Syvyys:
85...85 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
300 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava tai levitettävä
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
ei
Murrettava läpivienti:
ei
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
kyllä
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Säätämättömien laitekiinnityskorvakkeiden määrä:
0
Säädettävän laitteen kiinnityskorvakkeiden lukumäärä:
0
Väliseinällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kojerasia raudoitusadapterilla, 2-osainen, vihreä käänteinen pohjaläpiviennillä maks. 1x25 mm, yhdisteltävissä, soveltuu betonimuoteille ilman tukea, asennetaan betoniraudoitukseen, betonivalua varten, yhdistettävissä 71 mm:n vakioetäisyydellä
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


