SPELSBERG - Kosketussuoja-DIN - GEOS-S BSM 3030-9

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902645015

Sähkönumero

3429454

Toimittajan tuotenumero

72208301

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappienrunkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035, GEOS-S 3030-18-22:lle, 9 TE,1-rivinen



GEOS-S BSM 3030-9
E-numero: 3429454
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappien runkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035 GEOS-S 3030-18/-22:lle, 9 TE, 1-rivinen

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan