SPELSBERG - Kosketussuoja-DIN - GEOS-S BSM 3040-9

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902645077

Sähkönumero

3429456

Toimittajan tuotenumero

72208701

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappienrunkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035, GEOS-S 3040-18/-22:lle, 9 TE,1-rivinen

GEOS-S BSM 3040-9
Tuotenumero: 72208701
E-numero: 3429456
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappien runkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035 GEOS-S 3040-18/-22:lle, 9 TE, 1-rivinen

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan