SPELSBERG - Kosketussuoja-DIN - GEOS-S BSM 4050-15/3

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902645268

Sähkönumero

3429460

Toimittajan tuotenumero

72209801

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappienrunkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035, GEOS-S 4050-22:lle, 45 TE,3-rivinen. Sarja, jossa 2 x tuote 72209101 ja 1 x tuote 72209201



GEOS-S BSM 4050-15/3
E-numero: 3429460
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappien runkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035 GEOS-S 4050-22:lle, 45 TE, 3-rivinen. Sarja, jossa 2 x tuote 72209101 ja 1 x tuote 72209201

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan