SPELSBERG - Kosketussuoja-DIN - GEOS-S BSM 4050-15/MIT

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902645169

Sähkönumero

3429461

Toimittajan tuotenumero

72209201

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappienrunkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035, GEOS-S 4050-22:lle, 15 TE,1-rivinen, asennus keskelle



GEOS-S BSM 4050-15/MIT
E-numero: 3429461
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappien runkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035 GEOS-S 4050-22:lle, 15 TE, 1-rivinen, asennus keskelle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan