SPELSBERG - Levyseinärasia - HW 050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - onteloseinä
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rakennetyyppi - laiteliitin
Väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902170517
Sähkönumero
1155008
Toimittajan tuotenumero
92005001
Tukkuerä
100
Asennustapa:
onteloseinä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rakennetyyppi:
laiteliitin
Väri:
vihreä
Leveys:
68 mm
Halogeeniton:
ei
Halkaisija:
68 mm
Syvyys:
50...50 mm
Pituus:
68 mm
Sisäsyvyys:
48 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
1...40 mm
Kannen muoto:
ei ole
Tuulenpitävä:
ei
Säätämättömien laitekiinnityskorvakkeiden määrä:
0
Säädettävän laitteen kiinnityskorvakkeiden lukumäärä:
0
Väliseinällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, mukana reikätyökalu, ruuviväli 60 mm
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


