SPELSBERG - Liitosrasia - MINI 25 TYHJÄ IP55 HAR

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 10

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902020041

Sähkönumero

1622005

Toimittajan tuotenumero

31090801

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

10

Väri:

harmaa

Leveys:

89 mm

Syvyys:

38 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

43 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

asennuskansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

kyllä

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mini 25, Liitosrasia, IP55, harmaa

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 10 läpivientiä, kaksi läpivientiä pohjassa, soveltuu ahtaisiin paikkoihin, kuten alas laskettuihin sisäkattoihin ja johtokanaviin, mukana reikätyökalu ja sulkutulppa, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan