SPELSBERG - Moduulikotelo pinta - AK-F28plus.2x14M+as.tila IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 28
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902515547
Sähkönumero
3428882
Toimittajan tuotenumero
73372801
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
28
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
315 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
155 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
kaksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
101 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
AK Air -sarja (AK III)
Spelsberg AK Air ominaisuudet:
• Sisäänrakennetut ilmanvaihtoventtiilit vakiona
• Suojausluokka IP65
• Polykarbonaatti rakenne kestää hyvin UV-säteilyä
Moduulikotelo - teollisuusmalli -, laipan malli, avoimilla päädyillä, joissa voidaan käyttää erilaisia laippoja, useampien AK-F-moduulikoteloiden liittämiseksi yhteen yhdistyslaipan avulla, 2-rivinen, 28 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla, laipat ja yhdistyslaipat on hankittava erikseen.
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


