SPELSBERG - Moduulikotelo pinta - AK-F42.3x14M IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rivien lukumäärä:
3Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 42
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902515486
Sähkönumero
3428859
Toimittajan tuotenumero
73354201
Tukkuerä
12
Asennustapa:
muu
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
42
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
315 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
155 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
106 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
AK Air -sarja (AK III)
Spelsberg AK Air ominaisuudet:
• Sisäänrakennetut ilmanvaihtoventtiilit vakiona
• Suojausluokka IP65
• Polykarbonaatti rakenne kestää hyvin UV-säteilyä
Moduulikotelo - teollisuusmalli -, laipan malli, avoimilla päädyillä, joissa voidaan käyttää erilaisia laippoja, useampien AK-F-moduulikoteloiden liittämiseksi yhteen yhdistyslaipan avulla, 3-rivinen, 42 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla, laipat ja yhdistyslaipat on hankittava erikseen.

SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


