Etusivu

SPELSBERG - Moduulikotelo pinta - AK14plus.1x14M+as.tila IP65

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 14

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902496846

Sähkönumero

3428870

Toimittajan tuotenumero

73361401

Tukkuerä

12

Asennustapa:

muu

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

14

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

315 mm

Korkeus:

450 mm

Syvyys:

155 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

101 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AK14 Plus. 14mod.+asennustila(14mod.)/IP65/IK08/PC-UV kuituvahvistettu

AK Air -sarja (AK III)

Spelsberg AK Air ominaisuudet:
• Sisäänrakennetut ilmanvaihtoventtiilit vakiona
• Suojausluokka IP65 
• Polykarbonaatti rakenne kestää hyvin UV-säteilyä

Pieni moduulikotelo - teollisuusmalli - 1-rivinen, 14 moduulia, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla .