SPELSBERG - Moduulikotelo pinta - AK56.4x14M IP65

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Rivien lukumäärä - 4

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902496822

Sähkönumero

3428848

Toimittajan tuotenumero

73345601

Tukkuerä

12

Asennustapa:

muu

Rivien lukumäärä:

4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

315 mm

Korkeus:

750 mm

Syvyys:

155 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

muu

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

106 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AK56. 56mod./IP65/IK08/PC-UV kuituvahvistettu

AK Air -sarja (AK III)

Spelsberg AK Air ominaisuudet:
• Sisäänrakennetut ilmanvaihtoventtiilit vakiona
• Suojausluokka IP65
• Polykarbonaatti rakenne kestää hyvin UV-säteilyä

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 4-rivinen, 56 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, varusteltu lisäksi kaksoiskalvotiivisteillä ja asennustarvikkeilla.


SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan