SPELSBERG - Moduulikotelo pinta - AK70.5x14M IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Rivien lukumäärä - 5
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 70
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
52 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 22 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902515431
Sähkönumero
3428849
Toimittajan tuotenumero
73347001
Tukkuerä
12
Asennustapa:
muu
Rivien lukumäärä:
5
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
70
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
315 mm
Korkeus:
1050 mm
Syvyys:
155 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
106 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
AK Air -sarja (AK III)
Spelsberg AK Air ominaisuudet:
• Sisäänrakennetut ilmanvaihtoventtiilit vakiona
• Suojausluokka IP65
• Polykarbonaatti rakenne kestää hyvin UV-säteilyä
Moduulikotelo - teollisuusmalli -, koostuu kahdesta erillisestä kotelosta, laipan kiinnitystangot ja laipat AFL 1 ja AFL 2, 1+4-rivinen, 70 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm² jousiliittimin, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla.




