SPELSBERG - Moduulikotelo pinta PS - AK 24 Moduulikotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902305124
Sähkönumero
3428927
Toimittajan tuotenumero
73542401
Tukkuerä
12
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
250 mm
Korkeus:
370 mm
Syvyys:
122 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
95 mm
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo, 24 moduulipaikkaa, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² ja 14 kpl 6mm² liittimiä, ylhäällä kahdeksan kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet.
Sisältää tarvikkeet: Kaksoiskalvotiiviste: 2x M20, 1x M32, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


