SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 2 - 3 x 4 mm2

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 2 - 3 x 4 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902631087

Sähkönumero

1622101

Toimittajan tuotenumero

86651201

Tukkuerä

8

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

oranssi

Leveys:

100 mm

Syvyys:

70 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

10 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

100 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-35...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PALONKESTÄVÄ. Palojakorasia WKE 2 - 3 x 4 mm2 Palonkestävärasia E30-E90

WKE 2 - 3 x 4²
Mitat: 100 x 100 x 70 mm
E-numero: 1622101
Kaapeleiden haaroitus- ja liitosrasia, IP66. Standardien EN 60670 ja IEC 62208. Paloluokka E30 – E90 standardin DIN 4102 osan 12 mukaisesti. Halogeeniton kotelo termoplastista erikoismateriaalia, liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, kiristimet vapaasti sijoitettavissa, pika-asennus ulkokiinnityslaipoilla.
Sisältää tarvikkeet: Kansivarmistus, ruuviankkuri, 4 kaksoiskalvotukea IP66 M25 sopii tiivistysvälille 9 - 16 mm Liitoskotelo 3-napainen 1–6 mm², haaroituskotelo 3-napainen 1–4 mm², johtimia liitettävissä liitintä kohti: 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6²

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan