SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 2 - 5 x 1,5 mm2

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902630974

Sähkönumero

1622100

Toimittajan tuotenumero

86650201

Tukkuerä

8

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

oranssi

Leveys:

100 mm

Syvyys:

70 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

100 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-35...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PALONKESTÄVÄ. Palojakorasia WKE 2 - 5 x 1,5 mm2 PalonkestävärasiaE30-E90

WKE 2 - 5 x 1,5²
Mitat: 100 x 100 x 70 mm
E-numero: 1622100
Johtohaaroitus- ja liitosrasia, IP66. Sertifiointi standardien EN 60670 ja IEC 62208. Paloluokka E30 – E90 standardin DIN 4102 osan 12 mukaisesti. Halogeeniton kotelo erikoiskestomuovista, kiinnikkeet korkeita lämpötiloja kestävää erikoiskeramiikkaa, nopea asennus ulkokiinnityskiskon avulla.
Sisältää tarvikkeet: Kansivarmistus, ruuviankkuri, 4 kaksoiskalvotukea IP66 M25 sopii tiivistysvälille 9 - 16 mm Liitosrasia 5 napainen 0,5 - 2,5 mm², haaroituskotelo 5 napainen 0,5 - 1,5 mm², liitettävien johdinten lukumäärä / napa: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan