SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 4 - 3 / 3 x 6 mm2 1 SB

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 4 - 3 / 3 x 6 mm2 1 SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 12

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902631452

Sähkönumero

1622116

Toimittajan tuotenumero

86911101

Tukkuerä

6

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

12

Väri:

oranssi

Leveys:

150 mm

Syvyys:

85 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

150 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-35...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PALONKESTÄVÄ. Palojakorasia WKE 4 - 3 / 3 x 6 mm2 1 SB PalonkestärasiaE30-E90

WKE 4 - 3/3 x 6² 1SB
Mitat: 150 x 150 x 85 mm
E-numero: 1622116
Kaapeleiden haaroitus- ja liitosrasia, IP66. Standardien EN 61439 ja IEC 62208 mukaisesti. Paloluokka E30 – E90 standardin DIN 4102 osan 12 mukaisesti. Halogeeniton kotelo termoplastista erikoismateriaalia, liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, kiristimet vapaasti sijoitettavissa, pika-asennus ulkokiinnityslaipoilla. Sisältää tarvikkeet: Kansivarmistus, ruuviankkuri, 3 kaksoiskalvotukea M25 IP66 sopii tiivistysvälille 9 - 16 mm Liitoskotelo 3-napainen 0,5–6 mm², haaroituskotelo 3-napainen 0,5–6 mm², sulake haarassa 1 x 2A (sisäinen, 1 x WKE BS F2A, 86300101), johtimia liitettävissä liitintä kohti: 4 x 0,5² / 2 x 0,75² / 3 x 1² / 3 x 1,5² / 1 x 2,5² / 1 x 4² / 1 x 6²

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan