SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 4 - 8 x 1,5 mm2

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 4 - 8 x 1,5 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 12

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902631353

Sähkönumero

1622104

Toimittajan tuotenumero

86850801

Tukkuerä

6

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

12

Väri:

oranssi

Leveys:

150 mm

Syvyys:

85 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

150 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-35...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PALONKESTÄVÄ. Palojakorasia WKE 4 - 8 x 1,5 mm2 PalonkestävärasiaE30-E90

WKE 4 - 8 x 1,5²
Mitat: 150 x 150 x 85 mm
E-numero: 1622104
Kaapeleiden haaroitus- ja liitosrasia, IP66. Standardien EN 60670 ja IEC 62208 mukaisesti. Paloluokka E30 – E90 standardin DIN 4102 osan 12 mukaisesti. Halogeeniton kotelo termoplastista erikoismateriaalia, keraamiset liittimet kestävät korkeita lämpötiloja, liittimet sijoitettavissa ulkokiinnityskorvakkeilla (nopea asennus).
Sisältää tarvikkeet: Kannenpidike,ruuviankkuri,kolme kaksoiskalvotiivistettä IP66 M20 tiivistysalue 7-12 mm, kaksi kaksoiskalvotiivistettä IP66 M25 tiivistysalue 9-16mm, yksi kalvotiiviste IP66 M32/4 tiivistysalue 4x3,5-6 mm Liitosrasia 8 napainen 0,5 - 2,5 mm², haaroituskotelo 8 napainen 0,5 - 1,5 mm², liitettävien johdinten lukumäärä / napa: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan