SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 4 - Duo 3 x 10 mm2

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 4 - Duo 3 x 10 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 12

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902631209

Sähkönumero

1622111

Toimittajan tuotenumero

86750001

Tukkuerä

6

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

12

Väri:

oranssi

Leveys:

150 mm

Syvyys:

85 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

16 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

150 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-35...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PALONKESTÄVÄ. Palojakorasia WKE 4 - Duo 3 x 10 mm2 Palonkestävä E30-E90

WKE 4 - Duo 3 x 10²
Mitat: 150 x 150 x 85 mm
E-numero: 1622111
Kaapeleiden haaroitus- ja liitosrasia, IP66. Standardien EN 60670 ja IEC 62208 mukaisesti. Paloluokka E30 – E90 standardin DIN 4102 osan 12 mukaisesti. Halogeeniton kotelo termoplastista erikoismateriaalia, liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, liitrinrimat vapaasti sijoitettavissa, pika-asennus ulkokiinnityslaipoilla Sisältää tarvikkeet: Kannenpidike, ruuviankkuri, 3 kaksoiskalvotukea IP66 M25 sopii tiivistysvälille 9 - 16 mm, 3 kaksoiskalvotukea IP66 M32 sopii tiivistysvälille 14 - 21 mm Liitosrasia 3 napainen 1 - 10 mm², haaroituskotelo 3 napainen 1 - 10 mm², liitettävien johdinten lukumäärä / napa: 20 x 1² / 16 x 1,5² / 12 x 2,5² / 8 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan