SPELSBERG - Riviliitinkotelo IP54 - RK 4/12 SL-12x4mm2

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 12

  • Pituus - 130 mm

  • Leveys - 130 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902858347

Sähkönumero

3429228

Toimittajan tuotenumero

61001201

Tukkuerä

14

Liitäntärimojen lukumäärä:

12

Pituus:

130 mm

Leveys:

130 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Syvyys:

75 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Muoto:

suorakulmainen

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

4 mm²

Läpivientien lukumäärä:

12

Läpiviennin tyyppi:

muu

Kotelon materiaalin vahvuus:

3 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

RAL-numero:

7035

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Nimellisjännite:

400 V

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035,sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, yksikalvotiiviste M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035, sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan