SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - RK 4/12-L Riviliitinkotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 0
Pituus - 130 mm
Leveys - 130 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902090136
Sähkönumero
3429219
Toimittajan tuotenumero
61390601
Tukkuerä
14
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
0
Pituus:
130 mm
Leveys:
130 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Syvyys:
75 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Muoto:
suorakulmainen
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Läpivientien lukumäärä:
12
Läpiviennin tyyppi:
muu
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Nimellisjännite:
400 V
Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035, sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54


