SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - RKA 4/136-L Riviliitinkotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 0
Pituus - 600 mm
Leveys - 300 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902858507
Sähkönumero
3429258
Toimittajan tuotenumero
62990401
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
0
Pituus:
600 mm
Leveys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Syvyys:
132 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Muoto:
suorakulmainen
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Läpivientien lukumäärä:
56
Läpiviennin tyyppi:
muu
Kotelon materiaalin vahvuus:
3.5 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Nimellisjännite:
400 V
Riviliitinkotelot, sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20, 7 - 12 mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä M25, 9 - 16 mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä M32, 14 - 21 mm kaapeleille, yksi DMS-kalvotiiviste M40, 19–28 mm kaapeleille, IP66, kaksi kalvotiivistemutteria M50 ja mukana vastamutterit, IP54


