SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - RKi 4/18 K-18x4²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 18
Pituus - 110 mm
Leveys - 180 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902573059
Sähkönumero
3429288
Toimittajan tuotenumero
63501801
Tukkuerä
16
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
18
Pituus:
110 mm
Leveys:
180 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Syvyys:
90 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Muoto:
suorakulmainen
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Läpivientien lukumäärä:
20
Läpiviennin tyyppi:
muu
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Nimellisjännite:
400 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Riviliitinkotelot, polykarbonaattia, harmaa vastaava kuin RAL 7035, sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, kaksi kalvotiivistettä M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54


