SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - RKK 4/12 XL-12x4² riviliitink.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntärimojen lukumäärä - 12
Pituus - 94 mm
Leveys - 130 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902858286
Sähkönumero
3429211
Toimittajan tuotenumero
60041201
Tukkuerä
3
Liitäntärimojen lukumäärä:
12
Pituus:
94 mm
Leveys:
130 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Syvyys:
57 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Muoto:
suorakulmainen
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Läpivientien lukumäärä:
10
Läpiviennin tyyppi:
muu
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Nimellisjännite:
400 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos


