SPELSBERG - Riviliitinkotelo PC - RKK 4/22-22x4² rivilitinkotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntärimojen lukumäärä - 22
Pituus - 94 mm
Leveys - 180 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902090518
Sähkönumero
3429214
Toimittajan tuotenumero
61440401
Tukkuerä
14
Liitäntärimojen lukumäärä:
22
Pituus:
94 mm
Leveys:
180 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Syvyys:
57 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Muoto:
suorakulmainen
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Läpivientien lukumäärä:
14
Läpiviennin tyyppi:
muu
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Sinetöitävissä:
kyllä
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
RAL-numero:
7035
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Nimellisjännite:
400 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa. Vastaava kuin RAL 7035, varusteltu 22-nap. riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin), sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54


