SPELSBERG - Asennuslevy - GEOS-S EPT 3040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902644643
Sähkönumero
3429427
Toimittajan tuotenumero
72202401
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Asennuslevy GEOS-kytkentäkaapin oveen asennukseen, sis. kiinnitysruuvit,erilliseen käyttöön esim. näyttöelementtien ja näyttöjen asentamiseen,materiaalin paksuus: 4 mm, GEOS-S 4030-18-22:lle
GEOS-S EPT 3040
Mitat: 150 x 325 x 4 mm
E-numero: 3429427
Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin oveen asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. näyttöelementtien ja näyttöjen asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 4030-18/-22:lle
GEOS-S EPT 3040
Mitat: 150 x 325 x 4 mm
E-numero: 3429427
Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin oveen asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. näyttöelementtien ja näyttöjen asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 4030-18/-22:lle
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


