SPELSBERG - Asennuslevy - GEOS-S EPT 4030

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902644735

Sähkönumero

3429430

Toimittajan tuotenumero

72202501

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Asennuslevy GEOS-kytkentäkaapin oveen asennukseen, sis. kiinnitysruuvit,erilliseen käyttöön esim. näyttöelementtien ja näyttöjen asentamiseen,materiaalin paksuus: 4 mm, GEOS-S 4030-18/-22:lle

GEOS-S EPT 4030 
Mitat: 250 x 225 x 4 mm
E-numero: 3429430
Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin oveen asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen käyttöön esim. näyttöelementtien ja näyttöjen asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 4030-18/-22:lle

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan