SPELSBERG - Kalvotiiviste - SNI M20 Kalvotiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 5...16 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902859986
Sähkönumero
1736241
Toimittajan tuotenumero
21642001
Tukkuerä
600
Nimellishalkaisija:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
5...16 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.5...4.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Porraskalvotiiviste M20, harmaa, Ø 5-16mm kaapeleille
Porraskalvotiiviste suljetulla kalvolla, leikattavissa irti useammassa tasossa, termoplastinen elastomeeri.
Porraskalvotiiviste suljetulla kalvolla, leikattavissa irti useammassa tasossa, termoplastinen elastomeeri.
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


