SPELSBERG - Kosketussuoja-DIN - GEOS-S BSM 3030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902645046
Sähkönumero
3429453
Toimittajan tuotenumero
72208401
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappienrunkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035, GEOS-S 3030-18/-22:lle, sileä,ilman läpivientejä
GEOS-S BSM 3030
E-numero: 3429453
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappien runkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035 GEOS-S 3030-18/-22:lle, sileä, ilman läpivientejä
GEOS-S BSM 3030
E-numero: 3429453
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappien runkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035 GEOS-S 3030-18/-22:lle, sileä, ilman läpivientejä
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


