SPELSBERG - Kosketussuoja-DIN - GEOS-S BSM 4050-15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902645138
Sähkönumero
3429459
Toimittajan tuotenumero
72209101
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappienrunkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035, GEOS-S 4050-22:lle, 15 TE,1-rivinen, asennus etupuolelle
GEOS-S BSM 4050-15
E-numero: 3429459
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappien runkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035 GEOS-S 4050-22:lle, 15 TE, 1-rivinen, asennus etupuolelle
GEOS-S BSM 4050-15
E-numero: 3429459
Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappien runkoon, muovi, harmaa, vastaa RAL 7035 GEOS-S 4050-22:lle, 15 TE, 1-rivinen, asennus etupuolelle
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


