SPELSBERG - Lukko - GEOS-S DRS-DB/5

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - kääntökahva

  • Kädensija - ei

  • Lukitus/kiinnitys - kaksoisosa

  • Riippulukko - ei

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902635634

Sähkönumero

3429480

Toimittajan tuotenumero

72205101

Tukkuerä

1

Vääntimen tyyppi:

kääntökahva

Kädensija:

ei

Lukitus/kiinnitys:

kaksoisosa

Riippulukko:

ei

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl,Kaksipuolinen 5 mm kara

GEOS-S DRS-DB/5
E-numero: 3429480
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl Kaksipuolinen 5 mm kara

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan