SPELSBERG - Lukko - GEOS-S DRS-VK/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vääntimen tyyppi - kääntökahva
Kädensija - ei
Lukitus/kiinnitys - neliö
Riippulukko - ei
Tankolukko (3-pistelukitus) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902635641
Sähkönumero
3429481
Toimittajan tuotenumero
72205201
Tukkuerä
1
Vääntimen tyyppi:
kääntökahva
Kädensija:
ei
Lukitus/kiinnitys:
neliö
Riippulukko:
ei
Tankolukko (3-pistelukitus):
ei
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl,Nelikulmainen, 8 mm
GEOS-S DRS-VK/8
E-numero: 3429481
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl Nelikulmainen, 8 mm
GEOS-S DRS-VK/8
E-numero: 3429481
Kiertosalpa-sarja GEOS-S-kytkentäkaapin asennukseen, sarjassa 2 kpl Nelikulmainen, 8 mm
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


