SPELSBERG - Palojakorasia E90 - WKE 6 - Duo 5 x 10 mm2

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 16

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902631230

Sähkönumero

1622114

Toimittajan tuotenumero

86751001

Tukkuerä

2

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

16

Väri:

oranssi

Leveys:

200 mm

Syvyys:

120 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

10 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

250 mm

Laajennettavissa:

kyllä

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-35...55 °C

PALONKESTÄVÄ. Palojakorasia WKE 6 - Duo 5 x 10 mm2 PalonkestävärasiaE30-E90

WKE 6 - Duo 5 x 10²
Mitat: 200 x 250 x 120 mm
E-numero: 1622114
Kaapeleiden haaroitus- ja liitosrasia, IP66. Standardin EN 60670 mukaisesti. Paloluokka E30 – E90 standardin DIN 4102 osan 12 mukaisesti. Halogeeniton kotelo termoplastista erikoismateriaalia, liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, kiristimet vapaasti sijoitettavissa, pika-asennus ulkokiinnityslaipoilla. 
Sisältää tarvikkeet: Kansivarmistus, ruuviankkuri, 6 kaksoiskalvotukea IP66 M32 sopii tiivistysvälille 14 - 21 mm, 2 kaksoiskalvotukea IP66 M40 sopii tiivistysvälille 19 - 28 mm Liitosrasia 5 napainen 1 - 10 mm², haaroituskotelo 5 napainen 1 - 10 mm², liitettävien johdinten lukumäärä / napa: 20 x 1² / 16 x 1,5² / 12 x 2,5² / 8 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²

SPELSBERG

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan