SPELSBERG - PE/N liitin - PE/N AK 12 2x12-LIITINTÄ

Spelsberg Oy
KopioiKopioi
SPELSBERG - PE/N liitin - PE/N AK 12 2x12-LIITINTÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 76 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902852444

Sähkönumero

3429983

Toimittajan tuotenumero

79021101

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

76 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

2

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

450 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

12

Syvyys:

13 mm

Leveys:

242 mm

Korkeus:

21.5 mm

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...16 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

40...40 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...16 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

PE/N liitin 2*12 nap.6/16mm5

PE/N-liitinkisko, AK/AKi koteloihin mikäli tarvetta lisäliittimille tai varaosaksi

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan