SPELSBERG - Sisäovipaneeli - GEOS-S IT 4030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902644889
Sähkönumero
3429435
Toimittajan tuotenumero
72200501
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Sisäovi GEOS-kytkentäkaappiin asennukseen, sis. kiinnitysmateriaalit jakiertosalpa-avaimen, 3 mm kaksipuolinen, erilliseen käyttöön esim.näyttöjen, ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalinpaksuus: 4 mm, GEOS-S 4030:lle
GEOS-S IT 4030
Mitat: 328,5 x 230,5 x 4 mm
E-numero: 3429435
Sisäovi eristysaineesta GEOS-kytkentäkaappiin asennukseen, sis. kiinnitysmateriaalit ja kiertosalpa-avaimen, 3 mm kaksipuolinen, erilliseen käyttöön esim. näyttöjen, ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 4030:lle
GEOS-S IT 4030
Mitat: 328,5 x 230,5 x 4 mm
E-numero: 3429435
Sisäovi eristysaineesta GEOS-kytkentäkaappiin asennukseen, sis. kiinnitysmateriaalit ja kiertosalpa-avaimen, 3 mm kaksipuolinen, erilliseen käyttöön esim. näyttöjen, ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm GEOS-S 4030:lle
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


