Varastointi päättyy

SPELSBERG - Yhdistesetti - YHDISTESETTI IP 30

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902354498

Sähkönumero

3429988

Toimittajan tuotenumero

59110001

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

KS-IP yhdistyskappele AK koteloiden kiinnittämiseen toisiinsa. IP30. harmaa

Liitospakkaus ilman koteloiden välistä tiivistettä, vaakasuoraan tai pystysuoraan yhdistelyyn kaikille AK-koteloille ja AKi-koteloille koosta 300 x 150 mm lähtien, 1 pakkaus = 10 kpl yhdistyskiiloja

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan