SPELSBERG - Yhdyskappale - KS M20 Yhdyskappale IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muu
Sopii tiivistysvälille - 20...20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902855469
Sähkönumero
3429674
Toimittajan tuotenumero
19202001
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muu
Sopii tiivistysvälille:
20...20 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.5...6 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
KS M20 Yhdyskappale,IP 66, M20 läpivienti koteloissa AK/Ake
Liitospakkaus, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä, sisältää vastamutterin ja tiiviisteen.
Liitospakkaus, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä, sisältää vastamutterin ja tiiviisteen.
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


