SPINNER - Tehonjakaja - Tehonja 4.8dB 380-3800 4.3-10F

Spinner Nordic Ab
KopioiKopioi
SPINNER - Tehonjakaja - Tehonja 4.8dB 380-3800 4.3-10F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410074136088

Sähkönumero

7413608

Toimittajan tuotenumero

BN 818458

Tukkuerä

1

Tapper 4,8dB, 380-3800 MHz, 4.3-10F, IP65, in-line design

SPINNERin in-line tehonjakajissa tulo- ja lähtöportit sijaisevat samalla akselilla vastakkaisiin suuntiin, jolloin tulot ja lähdöt tehonjakajaan on helppo tehdä suorilla liittimillä. Tämä vähentää erilaisten jumppereiden ja liittimien tarvetta. Perinteisissä jakajissa tarvitaan yleensä kulmaliittimiä.

SPINNER -tuote

Tutustu SPINNER-sarjaan