STABILA - Akku - CAS Akku 12V 2.0Ah LI Power

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STABILA - Akku - CAS Akku 12V 2.0Ah LI Power

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005069196257

Sähkönumero

6451314

Toimittajan tuotenumero

SB19625

Tukkuerä

1

STABILA CAS Akku 12V 2.0Ah LI Power



STABILA CAS akku 12V 2.0Ah LI Power. Tehokas 12 V LI POWER CAS akku soveltuu kaikille STABILA 12 V lasereille ja CAS latureille (12–18 V). Pitkä käyttöikä jatkuvan elektronisen yksittäisen kennovalvonnan ansiosta latauksen aikana. Kapasiteettinäyttö lataustason jatkuvaa tarkistamista varten. Voidaan säilyttää pitkään ilman itsepurkautumista. Jatkuva akun lämpötilan valvonta (sammuttaa 80°C:ssa).