STABILA - Mittalaite - Monilinjalaser LAX 600 G 7-Os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4005069197971
Sähkönumero
6451313
Toimittajan tuotenumero
SB19797
Tukkuerä
1
STABILA Monilinjalaser sarja LAX 600 G 7-Os Vihreä
STABILA Monilinjalaser LAX 600 G 7-os vihreä. Tehokas ammattilaseri modernilla akkuteknologialla tarkkaan mittaustyöhön sisärakentamisessa. Laserissa yhdistyy kaikki ammattilaisten vaatimat ominaisuudet. Kirkkaat 3 x 360° linjat mahdollistavat korkeuksien nopean ja tarkan siirron sekä auttavat asettamaan suoria kulmia ja kohdistamaan akseleita. Soveltuu erinomaisesti pitkiin työtehtäviin tehokkaan litiumioniteknologian ansiosta. Kestävät alumiini- ja lasikotelot tekevät laserista tukevan ja ne suojaavat laseroptiikkaa. Vesi- ja pölytiiviitä IP 65:n mukaisesti. Soveltuu kaikille, jotka haluavat tehdä tarkkaa työtä. Kaksi toisiinsa nähden suorassa kulmassa olevaa pystyviivaa mahdollistavat huoneen jakamisen 4 x 90°:een. Luotiviiva ylös- ja alaspäin sekä vaakasuora viiva tarkalle korkeudensiirrolle ja tarkalle taittotyölle. Pulssimoduloidut laserlinjat mahdollistavat työskentelyn linjavastaanottimien kanssa (saatavana lisävarusteena). Laaja mittausalue – 30-40 m (näkyvät linjat). 0.3 mm/m mittaustarkkuus. Nopea itsevaaitus heiluritekniikan ansiosta mahdollistaa laserin välittömän käytön. Heilurilukitusmekanismi suojaa vaurioilta ja estää tarkkuuden säätymisen kuljetuksen aikana. Helppo käyttö – jokaisella painikkeella on vain yksi toiminto. Tukevat alumiini- ja lasikotelot sekä iskuja vaimentava STABILA soft grip -kotelointi suojaavat laseroptiikkaa lialta ja putoamiselta. 3 x 360° GREENBEAM linjaa. Erinomainen näkyvyys. Tarkat, hienot laserlinjat optimaalisella näkyvyydellä STABILA GREENBEAM teknologian ansiosta jopa 40 metrin etäisyyksillä. Käyttöaika 15 tuntia. Toimitus sisältää: LAX 600 G laser, 12 V CAS akku LI POWER 2.0 Ah, SC 30 CAS laturi, SUB 10 yleiskiinnike, SWB 10 seinäkiinnike, kohdistus laatta, kantolaukku.
STABILA Monilinjalaser LAX 600 G 7-os vihreä. Tehokas ammattilaseri modernilla akkuteknologialla tarkkaan mittaustyöhön sisärakentamisessa. Laserissa yhdistyy kaikki ammattilaisten vaatimat ominaisuudet. Kirkkaat 3 x 360° linjat mahdollistavat korkeuksien nopean ja tarkan siirron sekä auttavat asettamaan suoria kulmia ja kohdistamaan akseleita. Soveltuu erinomaisesti pitkiin työtehtäviin tehokkaan litiumioniteknologian ansiosta. Kestävät alumiini- ja lasikotelot tekevät laserista tukevan ja ne suojaavat laseroptiikkaa. Vesi- ja pölytiiviitä IP 65:n mukaisesti. Soveltuu kaikille, jotka haluavat tehdä tarkkaa työtä. Kaksi toisiinsa nähden suorassa kulmassa olevaa pystyviivaa mahdollistavat huoneen jakamisen 4 x 90°:een. Luotiviiva ylös- ja alaspäin sekä vaakasuora viiva tarkalle korkeudensiirrolle ja tarkalle taittotyölle. Pulssimoduloidut laserlinjat mahdollistavat työskentelyn linjavastaanottimien kanssa (saatavana lisävarusteena). Laaja mittausalue – 30-40 m (näkyvät linjat). 0.3 mm/m mittaustarkkuus. Nopea itsevaaitus heiluritekniikan ansiosta mahdollistaa laserin välittömän käytön. Heilurilukitusmekanismi suojaa vaurioilta ja estää tarkkuuden säätymisen kuljetuksen aikana. Helppo käyttö – jokaisella painikkeella on vain yksi toiminto. Tukevat alumiini- ja lasikotelot sekä iskuja vaimentava STABILA soft grip -kotelointi suojaavat laseroptiikkaa lialta ja putoamiselta. 3 x 360° GREENBEAM linjaa. Erinomainen näkyvyys. Tarkat, hienot laserlinjat optimaalisella näkyvyydellä STABILA GREENBEAM teknologian ansiosta jopa 40 metrin etäisyyksillä. Käyttöaika 15 tuntia. Toimitus sisältää: LAX 600 G laser, 12 V CAS akku LI POWER 2.0 Ah, SC 30 CAS laturi, SUB 10 yleiskiinnike, SWB 10 seinäkiinnike, kohdistus laatta, kantolaukku.


