Etusivu

STABILA - Vesivaaka magneetilla - Stabila 40cm magn. 80ASM

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STABILA - Vesivaaka magneetilla - Stabila 40cm magn. 80ASM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005069191771

Sähkönumero

6451311

Toimittajan tuotenumero

SB19177

Tukkuerä

1

Vesivaaka 40cm, magneetilla 80ASM

STABILA Vesivaaka 80ASM magneetilla, 40cm. Kaikille ammattilaisille, jotka arvostavat tarkkuutta. Kapeaprofiilinen, kestävä ja luotettava vesivaaka. Alumiininen, vahvistettu profiili ja STABILAN valmistustekniikka takaavat pitkäkestoista tarkkuutta ja käyttöikää. Kumiset, vaihdettavat päätytulpat liukuesteillä mahdollistavat vakaan pidon. 1 vaakalibelli ja 1 pystylibelli. 2 mittauspintaa. Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 0.5 mm/m, käänteisessä asennossa 0.75 mm/m. Libellit ja mittauspinnat kohdistuvat toisiinsa täydellisesti ja ne liitetään toisiinsa pysyvästi valmistusvaiheessa. Näin STABILA takaa, että vesivaa’at mittaavat absoluuttisella tarkkuudella, monien käyttövuosien jälkeen. Voimakkaat, profiiliin upotetut neodyymimagneetit. Erittäin vahvat neodyymimagneetit pitävät voimakkaasti metallipinnoilla – jättäen kädet vapaaksi tukien ja pilareiden asetteluun ja (5 x vahvempi verrattuna tavallisiin ferriitti-magneetteihin).