STABILA - Vesivaaka magneetilla - Stabila Pocket Pro Magnetic

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STABILA - Vesivaaka magneetilla - Stabila Pocket Pro Magnetic

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Libellien määrä - 1

  • Magneettinen - kyllä

  • Koneistettu mittauspinta - kyllä

  • Suhteellinen mittaustarkkuus - 1 mm/m

  • V-ura - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005069179533

Sähkönumero

6451300

Toimittajan tuotenumero

SB17953

Tukkuerä

1

Libellien määrä:

1

Magneettinen:

kyllä

Koneistettu mittauspinta:

kyllä

Suhteellinen mittaustarkkuus:

1 mm/m

V-ura:

kyllä

Vesivaaka Pocket Pro Magnetic

Pienikokoinen vesivaaka nopeaan sekä vaikeassa paikassa olevien kohteiden suoristukseen. Kaksi koneistettua V-urallista mittauspintaa esimerkiksi putkiin kiinnittämiseen. Voimakas neodyymimagneetti. Vahva alumiinikotelo. 1 vaakalibelli. Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 1.0 mm/m (ei käänteistä asentoa). Sisältää vyöpidikkeen.