STABILA - Vesivaaka magneetilla - Stabila Torpedo 25cm magn.

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STABILA - Vesivaaka magneetilla - Stabila Torpedo 25cm magn.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Libellien määrä - 2

  • Magneettinen - kyllä

  • Suhteellinen mittaustarkkuus - 0.5 mm/m

  • Sisältää päätytulpat - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005069140106

Sähkönumero

6451304

Toimittajan tuotenumero

SB14010

Tukkuerä

1

Libellien määrä:

2

Magneettinen:

kyllä

Suhteellinen mittaustarkkuus:

0.5 mm/m

Sisältää päätytulpat:

kyllä

Vesivaaka Torpedo 25cm magn. 70TMW



STABILA Torpedo astevesivaaka 70TMW magneetilla. Kevyt, alumiinen profiili. Muoviset päätytulpat. Magneettinauha. 1 vaakalibelli ja 1 pystylibelli ja yksi säädettävä pystylibelli. Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 0.5 mm/m (ei käänteistä asentoa).