STABILA - Vesivaaka - Stabila 120cm 70 Electric

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STABILA - Vesivaaka - Stabila 120cm 70 Electric

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1200 mm

  • Libellien määrä - 2

  • Suhteellinen mittaustarkkuus - 0.5 mm/m

  • Sisältää päätytulpat - kyllä

  • Liukuesteellä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005069161361

Sähkönumero

6451306

Toimittajan tuotenumero

SB16136

Tukkuerä

1

Pituus:

1200 mm

Libellien määrä:

2

Suhteellinen mittaustarkkuus:

0.5 mm/m

Sisältää päätytulpat:

kyllä

Liukuesteellä:

kyllä

Sähköasentajan vesivaaka 120cm 70 Electric

Sähköasentajan vesivaaka, jossa profiilissa valmiit mitoitukset sekä merkintäreiät esim. pistorasioiden asennukseen DIN 49075 normin mukaiset merkintäreiät 71 mm välein. Kevyt ja tukeva alumiiniprofiili.

Muoviset päätytulpat, joissa liukumisen estävät kumitassut. 1 vaakalibelli ja 1 pystylibelli. Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 0.5 mm/m (ei käänteistä asentoa).