STC PANASONIC - Akkuavusteinen ruuvimeisseli - Panasonic EYED11SA32,VDE 7 -osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025232942459
Sähkönumero
6440721
Toimittajan tuotenumero
EYED11SA32
Tukkuerä
1
PANASONIC Akkuruuvimeisseli VDE 7-os. Akkuavustus vääntää 1 Nm ja käsinvoi vääntää aina 8 Nm asti. Yhteensopiva Wiha slimFamily -ruuvauskärkienkanssa.
PANASONIC Akkuruuvimeisseli VDE 7-osainen. Toimitetaan salkussa. Mukana kärkisarja, joka sisältää: PZ1 (75mm) x 1, PZ2 (75mm) x 1, PH1 (75mm) x 1, PH2 (75mm) x 1, SL4.0 (0.8/75mm) x 1, SL6.0 (1.2/75mm) x 1. Kompakti ja kevyt VDE ruuvinväännin, rungon pituus 146 mm ja paino 220 g. Helppo ja nopea kiristys - kätevä käyttö yhdellä kädellä. Kytkimen LED-valo valaisee hämärät kohdat ja ilmaisee akun lataustasosta sekä varoittaa ylikuormituksesta. Ruuvinväännin on ladattavissa USB-C liittimen kautta. Yksinkertainen ja nopea lataus kuten älypuhelimissa. Yli 600 x (M3x5) metalliruuvia yhdellä latauksella. Kaksinkertainen kestävä kotelorakenne. Sisäinen mekanismi on kokonaan suljettu raskaaseen kaksikerroksiseen koteloon eristyksen ja kestävyyden lisäämiseksi. Panasonicin tutkimus- ja kehityslaboratoriossa tämän akkuruuvimeisselin rungon korkeajännite eristyksen kestävyys on testattu tiukasti DIN EN IEC60900 - testausmenettelyn mukaisesti. Saumaton kumisuojattu kytkin. Jokaisen kärjen pinta on valettu erittäin kestävällä, punaisella eristetyllä muovipinnoitteella turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi \"Ei standardin kokoisen\" kärjen varren koko (6 mm) estää tavallisen kuusioterän vahingossa asettamisen. IP56 - Pölyn ja vedenkestävä runko.
PANASONIC Akkuruuvimeisseli VDE 7-osainen. Toimitetaan salkussa. Mukana kärkisarja, joka sisältää: PZ1 (75mm) x 1, PZ2 (75mm) x 1, PH1 (75mm) x 1, PH2 (75mm) x 1, SL4.0 (0.8/75mm) x 1, SL6.0 (1.2/75mm) x 1. Kompakti ja kevyt VDE ruuvinväännin, rungon pituus 146 mm ja paino 220 g. Helppo ja nopea kiristys - kätevä käyttö yhdellä kädellä. Kytkimen LED-valo valaisee hämärät kohdat ja ilmaisee akun lataustasosta sekä varoittaa ylikuormituksesta. Ruuvinväännin on ladattavissa USB-C liittimen kautta. Yksinkertainen ja nopea lataus kuten älypuhelimissa. Yli 600 x (M3x5) metalliruuvia yhdellä latauksella. Kaksinkertainen kestävä kotelorakenne. Sisäinen mekanismi on kokonaan suljettu raskaaseen kaksikerroksiseen koteloon eristyksen ja kestävyyden lisäämiseksi. Panasonicin tutkimus- ja kehityslaboratoriossa tämän akkuruuvimeisselin rungon korkeajännite eristyksen kestävyys on testattu tiukasti DIN EN IEC60900 - testausmenettelyn mukaisesti. Saumaton kumisuojattu kytkin. Jokaisen kärjen pinta on valettu erittäin kestävällä, punaisella eristetyllä muovipinnoitteella turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi \"Ei standardin kokoisen\" kärjen varren koko (6 mm) estää tavallisen kuusioterän vahingossa asettamisen. IP56 - Pölyn ja vedenkestävä runko.


