Etusivu

STC PANASONIC - Akkuavusteinen ruuvinväännin - Panasonic EY7412SB32

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232940783

Sähkönumero

6440717

Toimittajan tuotenumero

EY7412SB32

Tukkuerä

1

Akkuavusteinen ruuvimeisseli suunnanvaihdolla. 1/4 tuumanruuvauskärjille, lukkiutuva pidike. Vääntömomentti akulla 1Nm,max.vääntömomentti 8Nm. Kierrosnopeus 230rpm. Led -valo. Pituus 128mm,paino 165g. Sisäänrakennettu 3,7V/850mAh akku. MicroUSB -lataus

Panasonic EY7412 on akkuruuvimeisseli ¼” ruuvauskärjille. Sisäänrakennettu 3,7V/850mAh akku, Micro-USB ladattava, Suunnanvaihto, LED-valo, Pituus 128mm / paino 0,165kg, Kierrosnopeus 230rpm, Vääntömomentti 1Nm, Kytkimen max. Vääntömomentti 8Nm.