STC PANASONIC - Iskevä ruuvinv. DV 14,4/18V - Panasonic EY76A1PN2G32

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC PANASONIC - Iskevä ruuvinv.  DV 14,4/18V - Panasonic EY76A1PN2G32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025232899920

Sähkönumero

6440709

Toimittajan tuotenumero

EY76A1PN2G32

Tukkuerä

1

Max. vääntö 26/150/170 Nm. Elektroninen nopeudensäädin (L/M/H). Led valo. Poraruuvitoiminto. Kosteus- ja pölysuojattu. DASH- toimintotäysille kierroksille. 2 X 3.0 Ah akut ja laturi.



Ruuvinväännin 18V sarja 2x 3Ah +T-LOC 2.

Kompakti ja kevyt ruuvinväännin takaa kestävyyden ja nopean työskentelyn. Smart BL ja uusi ilmavirta suunnittelu lisäävät kestävyyttä korkeassakin kuormituksessa. Helppo terän vaihto. Uusi pidempi teränpitimen kanta ja kapeneva kaulusrakenne tekevät lisävarusteiden vaihdoista nopeita ja yksinkertaisia. Laitteen pohjassa on säilytystila varakärjille. Ruuvinvääntimessä on LED-työvalo, joka auttaa hämärässä työskentelyä ja ehkäisee varjon muodostumista. Yhden painalluksen kärjen vaihto.

  • Maximi vääntö: High 170 Nm, medium 150Nm, low 26 Nm ja DASH -tila 170 Nm
  • Nopeus ilman kuormitusta: High 0-2800 rpm, medium 0- 1450 rpm, low 0-950 rpm
  • Paino 1,45 kg akun kanssa (18V/3.0Ah)

Toimitus sisältää laturin ja 2 x 3.0Ah akkua T-LOC 2 Systainer -kantolaukussa.