STC PANASONIC - Porakone 18V - Panasonic EY7451PN2S32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025232886319
Sähkönumero
6412530
Toimittajan tuotenumero
EY7451PN2S32
Tukkuerä
1
Max. vääntö pehmeä/kova: 26/42 Nm. 13mm pikaistukka. Elektroninennopeudensäädin. Sähköjarru. Led - valo. Kosteus- ja pölysuojattu. ESDhyväksytty (EN 55014-1 ja -2). 2 X 3.0Ah akut ja laturi.
PANASONIC Porakone 18V EY7451PN2S, sarja. Panasonic EY7451PN2S 18V akkuporakone. Kompakti kokoluokka: mitat 68 x 178 x 216 mm ja paino vain 1,0 kg ilman akkua. 13 mm avaimeton istukka. Portaaton nopeudensäätö; pyörintänopeudet: matala 70-400rpm tai korkea 200-1400rpm. Vääntömomentti pehmeä 28Nm ja kova 41,5Nm. 18 momenttiporrasta + pora-asento. Elektroninen istukan jarru, karalukitus. Kokoaaltoelektroniikka. Tärinä = 2,5 m/s2 porattaessa metalliin. Akun lataustason ilmaisin, koneen ja akun ylikuormitussuoja sekä kosteus- ja pölysuojaus Panasonicin Tough Tool IP. LED-työvalo ja vyökoukku parantavat työmukavuutta ja käytettävyyttä. Toimitetaan kestävässä muovisalkussa. Tough Tool IP -malliston työkaluissa on akkukennojen valvontatoiminto, lämpötilan valvonta työskentelyn aikana ja ylipurkautumissuojaus. Kytkin, elektroniikka ja akkukennot on suunniteltu niin, ettei pöly ja kosteus pääse tunkeutumaan laitteen sisälle. Kehittynyt tekniikka takaa työkalujen luotettavan, turvallisen ja tehokkaan toiminnan, myös haastavissa olosuhteissa. Sarja, jossa kaksi 3.0 Ah akkua ja laturi laukussa.
PANASONIC Porakone 18V EY7451PN2S, sarja. Panasonic EY7451PN2S 18V akkuporakone. Kompakti kokoluokka: mitat 68 x 178 x 216 mm ja paino vain 1,0 kg ilman akkua. 13 mm avaimeton istukka. Portaaton nopeudensäätö; pyörintänopeudet: matala 70-400rpm tai korkea 200-1400rpm. Vääntömomentti pehmeä 28Nm ja kova 41,5Nm. 18 momenttiporrasta + pora-asento. Elektroninen istukan jarru, karalukitus. Kokoaaltoelektroniikka. Tärinä = 2,5 m/s2 porattaessa metalliin. Akun lataustason ilmaisin, koneen ja akun ylikuormitussuoja sekä kosteus- ja pölysuojaus Panasonicin Tough Tool IP. LED-työvalo ja vyökoukku parantavat työmukavuutta ja käytettävyyttä. Toimitetaan kestävässä muovisalkussa. Tough Tool IP -malliston työkaluissa on akkukennojen valvontatoiminto, lämpötilan valvonta työskentelyn aikana ja ylipurkautumissuojaus. Kytkin, elektroniikka ja akkukennot on suunniteltu niin, ettei pöly ja kosteus pääse tunkeutumaan laitteen sisälle. Kehittynyt tekniikka takaa työkalujen luotettavan, turvallisen ja tehokkaan toiminnan, myös haastavissa olosuhteissa. Sarja, jossa kaksi 3.0 Ah akkua ja laturi laukussa.


